Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 4021.4620 4021.4620 Schiebeschalter 250 V/AC 5 A 2 x Ein/Ein IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704503-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     4021.4620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 2 stellungen rot
Marquardt 4021.4620 4021.4620 Schiebeschalter 250 V/AC 5 A 2 x Ein/Ein IP40 1 St.

Schiebeschalter 250 V/AC Serie 4021

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kontaktmaterial: CuSn · Produktabmessung, Breite: 16.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 16.5 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
16.5 mm
Marke:
Marquardt
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP40
Farbe:
schwarz | rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
4021.4620
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter, marquardt schiebeschalter, Marquardt, 4021.4620, 823-5336
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,39*
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,64*
Lager 102
211
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,49*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.