Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 4021.4620 4021.4620 Schiebeschalter 250 V/AC 5A 2 x Ein/Ein IP40 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71372
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     4021.4620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 2 stellungen rot

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
41 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
16.5 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
4021.4620
Anschluss:
Print
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Betätigungsart:
oben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Schaltpositionen:
2
Kontaktmaterial:
CuSn
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter, marquardt schiebeschalter, Marquardt, 823-5336
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,64*
1 Tag
211
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,49*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.