Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TL36WW10400 TL36WW10400 Kippschalter 48 V DC/AC 0.5 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705195-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TL36WW10400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
APEM TL36WW10400 TL36WW10400 Kippschalter 48 V DC/AC 0.5 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Subminiaturschalter 48 V DC/AC 0,5 A

Hochwertiger Subminiaturschalter für gedruckte Schaltungen. Auch für automatische Bestückung von Leiterplatten, da schwallbadfest und waschdicht.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4.6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.1 mm · Produktabmessung, Länge: 8.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 48 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Weitere technische Daten: Hebel-Länge: 7,4 mm

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.1 x 5 x 7.1 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
7.1 mm
Produktabmessung, Länge:
8.1 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TL36WW10400
Rastermaß:
2.54 mm
Einbau-Durchmesser:
4.6 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
48 V DC/AC
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, TL36WW10400, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 9,73*
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.