Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 840.000.011 840.000.011 Tastkappe Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705315-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     840.000.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Tastkappe
Tastkappe Serie 6425

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Tastkappe rund · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Serie 6425 ohne LED · Produkt-Art: Tastkappe · Produktabmessung, Höhe: 13.2 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Typ (Hersteller-Typ): 840.000.011

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 13.2 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.2 mm
Passend für (Details):
Serie 6425 ohne LED
Marke:
Marquardt
Farbe:
grau
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
840.000.011
Ausführung (allgemein):
Tastkappe rund
Produkt-Art:
Tastkappe
Weitere Suchbegriffe: tastkappen marquardt, dreh - schlüsselschalter, Marquardt, 840.000.011, 607-7854
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,17*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,45*
Lager 102
100
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,63*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.