Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenknopf, rund, Ø 17 mm, (H) 6.8 mm, anthrazit, für Einzeltaster, 840.000.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenknopf, rund, Ø 17 mm, (H) 6.8 mm, anthrazit, für Einzeltaster, 840.000.011
Tastenknopf, rund, Ø 17 mm, (H) 6.8 mm, anthrazit, für Einzeltaster, 840.000.011
Artikel-Nr.:
     4502-13G5540
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     840.000.011
EAN/GTIN:
     4099889328431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Tastkappe
Zubehör für Schalter und Taster, 840.000.011, Marquardt Features * Einpoliger Schließerkontakt mit und ohne LED * Angenehme Schaltcharakteristik und niedriges Schaltgeräusch * Niedrige Prellzeit * Standard mit vergoldeten Kontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
17 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für:
Einzeltaster
Höhe:
6.8 mm
Zubehörart:
Tastenknopf
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastkappen marquardt, dreh - schlüsselschalter, Abdeckung, Kappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,17*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,45*
1 Tag
100
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,63*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.