Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AA02A L21AA02A Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705559-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AA02A
EAN/GTIN:
     3245062237026
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO BAL21AA02A L21AA02A Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Grün 1 St.

Drucktaster flach tastend 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, 1fach-Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AA02A
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 03245062237026, 02050001440853, 3245062237026, BACO, BAL21AA02A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,12*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,14*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 33,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224200
ab € 12,93*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,47*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,79*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,72*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 17,14*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,39*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,54*
Sonstiges
Baco
224180
ab € 5,61*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,57*
Sonstiges
Baco
224183
ab € 5,97*
Sonstiges
Baco
224322
ab € 1,12*
Sonstiges
Baco
100911
ab € 4,73*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,25*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.