Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch SMR 13016 SMR 13016 Codierschalter Hexadezimal 0-9/A-F Schaltpositionen 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705945-BP
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMR 13016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Knitter-Switch SMR 13016 SMR 13016 Codierschalter Hexadezimal 0-9/A-F Schaltpositionen 16 1 St.

Kodierschalter SMR

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Aufdruck-Motiv: 0-9/A-F · Kodierung: Hexadezimal · Schaltpositionen: 16

Hinweis:
Reflow-Löten geeignet für max. 10 s. bei 260 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Knitter-Switch
Schaltpositionen:
16
Kodierung:
Hexadezimal
Anschluss (Bauelemente):
THT
Aufdruck-Motiv:
0-9/A-F
Typ (Hersteller-Typ):
SMR 13016
Produkt-Art:
Codierschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 4,53*
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 8,15*
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 8,17*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,15*
1 Tag
98
€ 14,99*
ab € 4,19*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apem
P36S103
ab € 4,58*
Ähnlich
Multicomp
MCRM2AF-16R
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.