Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA223504 BA223504 Wahltaste 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706685-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA223504
EAN/GTIN:
     3245062235046
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
baco wahltaste
wahltaster
BACO BA223504 BA223504 Wahltaste 1 x 90 ° 1 St.

Knebelschalter 22,3 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BACO
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/1
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
BA223504
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 3245062235046, BACO, BA223504, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 33,79*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 33,81*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 51,20*
€ 67,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
223520
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.