Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BA223504 BA223504 Wahltaste 1 x 90° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78863
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA223504
EAN/GTIN:
     3245062235046
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Typ:
BA223504
Anschluss:
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 03245062235046, BACO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,99*
€ 34,60*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 34,62*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 60,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
223520
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.