Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Artikel
Eaton Q25LH-RT Meldeleuchte Rot 24 V/AC 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-707269-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
086241
EAN/GTIN:
4015080862413
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Eaton Q25LH-RT Meldeleuchte Rot 24 V/AC 1 St.
Leuchtmelder Q25 24 V/AC
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Ausführung (allgemein): ohne Leuchtmittelmit Sockel W2x4,6d; max. 30 V, 1 W · Betriebsspannung: 24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Frontplattenmaße (max.): 25 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.0 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform: konisch
Bauform der Linse: quadratisch
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8: 24 V AC/DC empfohlen50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
Farbe Frontring: Schwarz
Farbe Der Linse: Rot
Flachstecker: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 25 - 40 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
Q25LH-RT
Ausführung (allgemein):
ohne Leuchtmittelmit Sockel W2x4|ツ|6d; max. 30 V|ツ| 1 W
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V/AC
Frontplattenmaße (max.):
25 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmelder Linse
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
eaton leuchtmelder rot 24v
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
,
04015080862413
,
4015080862413
,
Eaton
,
086241
,
Q25LH-RT
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,57*
€ 9,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,45*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,76*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 10,55*
Lager 102
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
036601 - Q25TS-X
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
036602 - Q25AS
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
046184 - Q25TS-01
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
046186 - Q25TS-10
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
046187 - Q25TS-11
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
046188 - Q25TS-32
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
046189 - Q25TS-90
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
046190 - Q25TS-110
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
046192 - Q25TS-111
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
046194 - Q25TS-117
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
046196 - Q25TS-121
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
046198 - Q25TS-150
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
046201 - Q25TS-183
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
048641 - Q25AGR
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
063257 - Q25TGR-X
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen