Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden MRG1791.00100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG179 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708592-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG1791.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Belden MRG1791.00100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.80 mm RG179 75 Ω Schwarz Meterware

Koaxialkabel RG179

Flexibler Innenleiter
Meterware

Koaxialdatenkabel RG179 PE 7x0.1mm versilberte kupferkaschierte Litzen aus Stahl. Die Isolierung besteht aus Massiv-Polyethylendielektrikum und die Abschirmung ist verzinntes Kupfer. Der PVC-Mantel ist schwarz und das Kabel ist basierend auf MIL-C-17.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG179 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG179
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
MRG1791.00100
Typ (Hersteller-Typ):
MRG1791.00100
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 100m, Belden, MRG1791.00100, 521-7966, Satellitenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8575*
€ 2,3334*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,15*
Lager 102
97
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,51*
7 Tage
97
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 15,29*
2 Tage
20
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 231,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,80*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,54*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,05*
Zubehör
RS Pro
3129485
ab € 35,51*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
447459
ab € 78,51*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
RS Pro
5463636
ab € 2,59*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 204,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.