Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4499189
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4499189
EAN/GTIN:
     5056070901742
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 20mm
Länge = 200mm
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Breite vorperforiert = 20mm
Länge vorperforiert = 200mm
Gebindeinhalt = 50

Klettband von RS Pro, 20 mm x 200 mmDieses Klettband von RS Pro ist die ideale Lösung für alle Ihre Kabelmanagementanforderungen. Sie ist selbsttätig, mit Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der anderen Seite, die leicht miteinander verbunden werden können. Das Band wird auf jeweils 200 mm Länge geschnitten, um die Verwendung vor Ort zu erleichtern. Einfach aus der Rolle ziehen, die Kabel eng umwickeln und drücken, um die Befestigungselemente einzurasten. Abziehen zum Lösen, wenn Sie nur eine temporäre Reparatur benötigen. Diese Kabelbinder aus Polypropylen und Velours Polyamid (PA) sind Durable und können auch nach wiederholtem Befestigen und Lösen über längere Zeit wiederverwendet werden. Die weiche und flexible Oberfläche sorgt für den Schutz der Kabelisolierung vor Schäden durch Überdrehen, die häufig mit Kunststoffbändern auftreten können, insbesondere bei LWL-Kabeln. Klettverschluss-Kabelbinder sind eine Durable, wiederverwendbare Option zum Bündeln, Sortieren oder Aufräumen von Kabeln.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Klett-Kabelbinder • Selbstgreifender Kabelbinder mit Haken an der Seite und Schlaufen an Das andere • Länge: 200 mm • Breite: 20 mm • Farbe: schwarz • Erhältlich in Packungen zu 50 StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
200mm
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Breite vorperforiert:
20mm
Länge vorperforiert:
200mm
Gebindeinhalt:
50
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Kabelbinder, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 4499189, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, EB28020330999X50R, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,52*
€ 15,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 33,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
130-00013
ab € 6,74*
Zubehör
HellermannTyton
130-00019
ab € 8,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.