Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block DCT 12-1 Ungeregelte Gleichstromversorgung 12 V/DC 1 A 12 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710357-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     DCT 12-1
EAN/GTIN:
     4016138632002
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Block DCT 12-1 Ungeregelte Gleichstromversorgung 12 V/DC 1 A 12 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Gleichstromversorgung Serie DCT

Einphasige, ungeregelte Gleichstromversorgung mit integrierter Absicherung durch Termperatursicherung und Schmelzsicherung. Mit getrennten Wicklungen und ausgangsseitiger Kondensatorbeschaltung. Stabilisiertes Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage (DIN EN 50022) z.B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausführung (allgemein): Für Hutschiene · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (nominal): 230 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 0.51 kg · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: Ungeregelt · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Temperatur (max.): +25 °C · Weitere technische Daten: Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse · Selbstkühlung · Isolierstoffklasse: B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 94 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
DCT 12-1
Typ (Hersteller-Typ):
DCT 12-1
Ausführung (allgemein):
Für Hutschiene
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
12 W
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Ungeregelt
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Temperatur (max.):
+25 °C
Gewicht:
0.51 kg
Produkt-Art:
Ungeregelte Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 53,04*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 53,05*
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 54,67*
€ 5,95*
ab € 48,06*
€ 62,17*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 80,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,97*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.