Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block DCT 12-1 Ungeregelte Gleichstromversorgung 12 V/DC 1A 12W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97234
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     DCT 12-1
EAN/GTIN:
     4016138632002
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Einphasige, ungeregelte Gleichstromversorgung mit integrierter Absicherung durch Termperatursicherung und Schmelzsicherung. Mit getrennten Wicklungen und ausgangsseitiger Kondensatorbeschaltung. Stabilisiertes Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage (DIN EN 50022) z.B. in Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
63 mm
Länge:
71 mm
Breite:
94 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausführung:
Für Hutschiene
Gewicht:
0.51 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
DCT 12-1
Temperaturbereich:
+25 °C (max)
Sekundärspannung:
12 V/DC
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Max. Temperatur:
+25 °C
Produkt-Art:
Ungeregelte Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,11*
€ 61,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,49*
€ 61,24*
€ 5,95*
ab € 47,94*
€ 62,33*
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 62,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 82,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,99*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.