Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 15/2x15 Ringkerntransformator 15 VA 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710402-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 15/2x15
EAN/GTIN:
     4016138640441
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 15/2x15 Ringkerntransformator 15 VA 500 mA

Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator



500 mA
15 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangs-Strom: 500 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.32 kg · Isolierstoffklasse: B · Leistung: 15 VA · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 62 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RTE 15/2x15
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
500 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Leistung:
15 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
0.32 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, 04016138640441, Block, RTE 15/2x15, Ringtrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,43*
€ 47,24*
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 47,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 47,83*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 73,09*
€ 94,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.