Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 15/2x15 Ringkerntransformator 15 VA 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131057
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 15/2x15
EAN/GTIN:
     4016138640441
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 15/2x15 Ringkerntransformator 15 VA 500mA

500 mA
15 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 15 V/AC
Ausgangsstrom: 500 mA
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Eingangsspannung: 230 V
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: RTE 15/2x15
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Höhe: 30 mm
Isolierstoffklasse: B
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 62 mm
Bauart: offen
Leistung (Details): 15 VA
Prüfspannung: 4000 V
Gewicht: 0.32 kg
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: RTE15/2x15
EAN: 4016138640441
Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Selbstkühlung
Isolierstoffklasse: B

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, Block, RTE 15/2x15, Ringtrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,43*
€ 47,24*
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 47,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 47,83*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 73,09*
€ 94,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.