Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 50/2x12 Ringkerntransformator 50 VA 2.08 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710501-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 50/2x12
EAN/GTIN:
     4016138640809
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RTE 50/2x12 Ringkerntransformator 50 VA 2.08 A

Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator



2.08 A
50 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangs-Strom: 2.08 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.70 kg · Isolierstoffklasse: B · Leistung: 50 VA · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Ø: 79 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 79 mm x 39 mm
Produktabmessung, Ø:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RTE 50/2x12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
2.08 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Leistung:
50 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
0.70 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,82*
€ 57,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 57,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 110,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.