| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910373699 Herst.-Nr.: RTE 50/2x12 EAN/GTIN: 4016138640809 |
| |
|
| | |
| Block RTE 50/2x12 Ringkerntransformator 50 VA 2.08A Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube 2.08 A 50 VA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, Block, RTE 50/2x12, Ringtrafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,51* | € 56,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,59* | € 56,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,06* | € 79,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|