Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ept 103-80004 Messerleiste Gesamtpolzahl 30 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-712655-BP
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     103-80004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
ept 103-80004 Messerleiste Gesamtpolzahl 30 Anzahl Reihen 3 1 St.

Messerleiste


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+b+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C/3 · DIN-Norm: DIN 41612 · Durchgangs-Widerstand: < 20 mΩ · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1.5 A · Polzahl: 30 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 11.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Steckzyklen: 500 · Stift-Länge (Details): 3 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Hinweis:
Bestückungsplan siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.1 x 38.1 x 18 mm
Gesamtpolzahl:
30
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
11.1 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
ept
Belegung:
(a+b+c)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C/3
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
103-80004
Typ (Hersteller-Typ):
103-80004
Steckzyklen:
500
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
30
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Durchgangs-Widerstand:
< 20 mΩ
Anzahl Reihen:
3
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Stift-Länge (Details):
3 mm
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
DIN-Norm:
DIN 41612
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 02050001815750, ept, 103-80004
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,52*
Lager 102
478
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,13*
1 Tag
478
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,27*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
104-80075
ab € 3,66*
Zubehör
Ept
304-80064-01
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.