Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 104-80075 BUCHSE, LÖTBAR, TYP C/3, CL2, 30POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656174
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     104-80075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 30pol
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C/3
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste ept, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 104-80075, 1656174, 165-6174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    103-80004
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.