Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 80S1250500 80S1250500 Panzertape 80S1250500 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713265-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80S1250500
EAN/GTIN:
     4016138851045
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
TOOLCRAFT 80S1250500 80S1250500 Panzertape 80S1250500 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Panzertape

Silber
(L x B) 50 m x 50 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 80S1250500 · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial (Details): Baumwoll-, Polyestergewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
80S1250500
Typ (Hersteller-Typ):
80S1250500
Trägermaterial (Details):
Baumwoll-|ツ| Polyestergewebe
Materialstärke:
0.3 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Panzertape
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband 50mx50mm grau, duck tape, panzerband grau, TOOLCRAFT, 80S1250500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 13,94*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 30,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.