Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 80S1250500 80S1250500 Panzertape 80S1250500 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090655590821
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80S1250500
EAN/GTIN:
     4016138851045
Suchbegriffe:
Duct Tape
Panzer-Klebeband
Panzerband
Panzertape
TOOLCRAFT 80S1250500 80S1250500 Panzertape 80S1250500 Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

Silber
(L x B) 50 m x 50 mm

  • Kategorie: Panzertape
  • Breite: 50 mm
  • Dicke: 0.31 mm
  • Max. Temperatur: +60 °C
  • Herstellerfarbe: Silber
  • Klebertyp: Kautschuk
  • Trägermaterial: Baumwoll-, Polyestergewebe
  • Serie: 80S1250500
  • Typ: 80S1250500
  • Inhalt: 1 St.
  • Farbe: grau
  • Temperaturbereich: +60 °C (max)
  • Materialstärke: 0.3 mm
  • Länge (Tiefe): 50 m
  • Produkt-Art: Panzertape
  • Hersteller-Nr.: 80S1250500
  • EAN: 4016138851045

Lieferumfang:

-

Weitere Suchbegriffe: panzerband 50mx50mm grau, duct tape, panzerband grau, TOOLCRAFT, 80S1250500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 13,94*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 13,95*
Lager 1039
54
€ 6,99*
ab € 22,81*
€ 30,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.