Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 100/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715275-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 100/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685169
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block ST 100/23/24 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC 1 x 24 V/AC 100 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST

1 x 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC
1 x 24 V/AC

100 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 86 % · Zulassungen, Normen: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 84 x 95 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 219 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 241 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
ST 100/23/24
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
86 %
Eingangsspannung (num):
219 V/AC | 230 V/AC | 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE = B|ツ| UL =class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 43,70*
€ 4,00*
ab € 30,47*
€ 43,72*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 56,57*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 108,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
204941
ab € 33,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,17*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 122,53*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,56*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,46*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,65*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 22,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,17*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,71*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,44*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,24*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 64,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 63,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.