Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Block ST 250/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-715641-BP
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
ST 250/4/23
EAN/GTIN:
4016138685473
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block ST 250/4/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 230 V/AC 250 VA
Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST
1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC
1 x 230 V/AC
250 VA
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 3.5 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 250 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 90 % · Zulassungen, Normen: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 96 x 105 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 420 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
ST 250/4/23
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
90 %
Eingangsspannung (num):
380 V/AC | 400 V/AC | 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
250 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE = B|ツ| UL =class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
... >
05 - Passive Bauelemente
>
Transformatoren
>
Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
einphasen-transformator 250va
,
einphasentrafo
,
block trenntrafo
,
Block
,
ST 250/4/23
,
Sicherheits-Transformator
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,00*
€ 58,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 58,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 59,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,36*
€ 61,20*
Lager 102
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 76,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block ST 100/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 30,69*
Ähnlich
Block ST 100/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,95*
Ähnlich
Block ST 1000/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,42*
Ähnlich
Block ST 130/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,84*
Ähnlich
Block ST 160/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,86*
Ähnlich
Block ST 160/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,76*
Ähnlich
Block ST 20/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,01*
Ähnlich
Block ST 20/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,09*
Ähnlich
Block ST 250/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,91*
Ähnlich
Block ST 250/23/42 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,42*
Ähnlich
Block ST 320/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block ST 400/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 64,89*
Ähnlich
Block ST 400/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,75*
Ähnlich
Block ST 500/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,12*
Ähnlich
Block ST 63/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 24,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen