Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716690-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2150070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
buchsenleiste 9 pol
d-sub kabel
Renkforce Seriell,Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26 m Grau

renkforce D-SUB Anschlusskabel mit Buchsenleiste und Flachbandkabel 0,26 m

D-SUB-Stecker 9pol. - D-SUB-Stecker 9pol.
Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard

Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.

Hochflexibel und nur 1 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchsenleiste 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell,Parallel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.26 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.26 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchsenleiste 10pol.
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell | Parallel
Kabel-Besonderheiten:
hochflexibel
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
Seriell | Parallel
Produkt-Art:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-2150070, seriell-kabel, serielles kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,49*
Lager 102
1761
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,50*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.