Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell, Parallel Anschlusskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D98807
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2150070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
buchsenleiste 9 pol
d-sub kabel
Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.

Hochflexibel und nur 1 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
Features:
D-SUB-Stecker 9pol. - D-SUB-Stecker 9pol.
Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.26 m
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
Seriell + Parallel
Besonderheiten:
hochflexibel
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
Seriell + Parallel
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschluss B:
Buchsenleiste 10pol.
Produkt-Art:
Seriell
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, seriell-kabel, serielles kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,49*
1 Tag
1761
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,50*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.