Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726844-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-121
EAN/GTIN:
     4017332277600
Suchbegriffe:
WAGO
216-121
Industrieware
Verpackungseinheit
WAGO 216-121 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.

Aderendhülse 216-121

216-121
Industrieverpackung mit 1000 Stück

Hülse für 0,5 mm² / AWG 22 ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 6 mm · Industrieware: Ja · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 6 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
216-121
Typ (Hersteller-Typ):
216-121
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Gewicht:
0.031 g
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: VPE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00507*
€ 0,00712*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00579*
€ 0,00805*
42 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00585*
€ 0,00813*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,00878*
Lager 102
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00764*
€ 0,01482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01482*
€ 0,01764
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01449*
€ 0,01724
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01424*
€ 0,01695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.