Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3704 Parallelverbinder 16 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730128-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Lötfreier Parallelverbinder ohne Isolation

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Herst.-Teilenr.: 3704 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.8 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Maßangaben: (ØD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm · Produkt-Art: Parallelverbinder · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Querschnitt (max.): 16 mm² · Querschnitt-Bereich: 16 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich (Details): bis +125 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3704 · Wandstärke (Details): 1.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(ØD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Maßangaben:
(ØD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm
Querschnitt-Bereich:
16 mm² (max)
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innen-Durchmesser:
5.8 mm
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3704
Typ (Hersteller-Typ):
3704
Material (Details):
E-Cu sn
AWG max.:
6
Querschnitt (max.):
16 mm²
Wandstärke (Details):
1.2 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
bis +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3704, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,02*
Lager 102
365
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,03*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.