Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vogt Verbindungstechnik 3704 Parallelverbinder 16mm² Unisoliert Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121505
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
5er Pack Vogt Verbindungstechnik 3704 Parallelverbinder 16mm² Unisoliert Metall

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt.

Herstellerfarbe: Metall
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
AWG max.: 6
max. Querschnitt: 16 mm²
Herst.-Teilenr.: 3704
Typ: 3704
Produkt-Art: Parallelverbinder
Querschnitt-Bereich: 16 mm² (max)
Maßangaben: (ØD1 x L x S) 5.8 x 10 x 1.2 mm
Inhalt: 1 St.
Innen-Ø: 5.8 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Wandstärke (Details): 1.2 mm
Kategorie: Parallelverbinder
Isolierungsart: Unisoliert
Temperaturbereich: bis +125 °C
Material (Details): E-Cu sn
Hersteller-Nr.: 3704
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3704, Quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,03*
1 Tag
365
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,04*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.