Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)1550 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3.81 mm 51550120025D 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731982-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51550120025D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)1550 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3.81 mm 51550120025D 1 St.

Steckbare Schraubklemme mit Liftprinzip AK(Z)1550

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 12 · Produktabmessung, Breite: 45.72 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.50 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): AK(Z)1550 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL(Z)1550

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 45.72 x 15.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.50 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
45.72 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK(Z)1550
Herst.-Teilenr.:
51550120025D
Typ (Hersteller-Typ):
AKZ1550/12-3.81
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl je Reihe:
12
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 51550120025D, AKZ1550/12-3.81
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,81*
3
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.