Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)1550 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3.81mm 51550120025D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29065
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     51550120025D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.50 mm
Länge:
11.10 mm
Breite:
45.72 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
51550120025D
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Stecker
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AKZ1550/12-381
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,75*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.