Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-4223-00-04 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732685-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4223-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 09-4223-00-04 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 693

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Mit Schraub- und Lötanschluss verfügbar
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 16 A · Normen/Prüfzeichen: VDE, SEV, UL · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 693 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
693
Herst.-Teilenr.:
09-4223-00-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-4223-00-04
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| SEV|ツ| UL
AWG:
20 - 14
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,54*
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,75*
€ 3,90*
ab € 5,46*
€ 7,75*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2301 000 000
ab € 2,56*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,93*
Zubehör
Binder
99-4222-14-04
ab € 9,16*
Zubehör
Binder
99-4222-110-04
ab € 8,04*
Zubehör
Binder
08-2672-000-000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
99 4222 300 04
ab € 10,39*
Zubehör
Binder
99-4222-00-04
ab € 7,56*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 16,82*
Zubehör
Binder
04 0722 000
ab € 0,33*
Zubehör
Binder
99 4222 160 04
ab € 11,96*
Zubehör
Binder
99 4222 210 04
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.