Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 693 Stecker Steckverbinder-Schutzkappe, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345076
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-2672-000-000
EAN/GTIN:
     5059041926560
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gender = Stecker
Serie = 693
Schutzart = IP 67
Leitung inklusive = Ja

Zubehör für Stromversorgungssteckverbinder der Serie 692-693, Reihe RD 24. Eine Reihe von Zubehör von Binder-Steckverbindern für die Verwendung mit der Steckverbinderreihe der Serien 692-693, Reihe RD 24.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
693
Schutzart:
IP 67
Leitung inklusive:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7345076, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, binder, 082672000000, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 4,58*
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 5,40*
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,50*
1 Tag
118
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 6,97*
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-4219-00-07
ab € 6,37*
Zubehör
Binder
09-4223-00-04
ab € 4,35*
Zubehör
Binder
09-4227-00-07
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.