Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102A10089X Federleiste Gesamtpolzahl 31 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733044-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102A10089X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Conec 102A10089X Federleiste Gesamtpolzahl 31 Anzahl Reihen 2 1 St.

Federleiste DIN 41617


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · DIN-Norm: DIN 41617 · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 31 · Produktabmessung, Breite: 90.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 90.8 x 12 mm
Gesamtpolzahl:
31
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
90.8 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
102A10089X
Typ (Hersteller-Typ):
102A10089X
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.5 mm
Polzahl:
31
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
DIN-Norm:
DIN 41617
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: 02050000454660, Conec, 102A10089X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
29
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,61*
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,18*
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 5,19*
Lager 102
106
1
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101A10039X
ab € 3,49*
Zubehör
Conec
101A10119X
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.