Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 161321 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6 mm 2.35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733247-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     161321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Lumberg 161321 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6 mm 2.35 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung


6 mm
2.35 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Innen-Durchmesser: 6 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3 A · Schaltkontakt-Art (Details): Öffner · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.35 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
161321
Typ (Hersteller-Typ):
161321
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
2.35 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Außen-Ø:
6.0 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Öffner
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 161321, Netzteilbuchse, Hohlraumbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,26*
Lager 102
181
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
1634 02
ab € 0,86*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.