Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
Lumberg 1633 Hohlstecker vernickelt 24,0 V / 2.0A x 46.5mm, Kabelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1248901
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
1633 04
EAN/GTIN:
5059045497318
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Stecker
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 24,0 V
Länge = 46.5mm
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = 1633
Netzteilstecker von Lumberg, gabelförmiger Kontakt
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Stecker
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
24,0 V
Länge:
46.5mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
1633
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
DC Leistungs Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
1248901
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
DC Leistungs Steckverbinder
,
Lumberg
,
163304
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
DC Power Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,06*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 14,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg NEB/J 25 C Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEB/J 25 C
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg NEB/J 25 Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg NEK/J 250 Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEK/J 250
ab € 0,96*
Zubehör
Lumberg 16 DC Buchse vernickelt 12,0 V / 1.0A, 2.35mm Stift, Tafelmontage
Lumberg
1614 20
ab € 1,78*
Zubehör
Lumberg 1610 DC Buchse verzinnt 30 V / 2A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 5.8mm x 14.4mm, Snap-In
Lumberg
1610 07
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg 1613 33 VP3 Niedervolt-Steckverbinder 1 St.
Lumberg
1613 33 VP3
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg 161321 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6 mm 2.35 mm 1 St.
Lumberg
161321
ab € 0,48*
Zubehör
Lumberg 1614 24 Niedervolt-Steckverbinder 1 St.
Lumberg
1614 24
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg Leistungssteckverbinder Buchse, 12 V / 1A, Tafelmontage
Lumberg
NEB/J 25 C
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen