Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SV 71 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 7 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733269-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg SV 71 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 7 Silber 1 St.

DIN-Kabelstecker, gerade

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): PC (Hülse), Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 7 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
SV 71
Typ (Hersteller-Typ):
SV 71
Material (Details):
PC (Hülse)|ツ| Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl:
7
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 7polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, SV 71, 533-6786, Audio-DIN-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,26*
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,99*
1
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,01*
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 8,05*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,70*
Zubehör
Lumberg
KFR 71
ab € 4,09*
Zubehör
Lumberg
WKV 71
ab € 6,37*
Zubehör
Lumberg
KV 71-8
ab € 246,07*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,17*
Zubehör
Lumberg
KFV 71
ab € 3,29*
Zubehör
Lumberg
KGR 71
ab € 4,29*
Zubehör
Lumberg
KV 71
ab € 4,34*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
Zubehör
Lumberg
KGV 71
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.