Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
>
Artikel
Kupplung, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 71-8
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41P1219
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
KV 71-8
EAN/GTIN:
4099889723960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 71-8, LUMBERG Kupplung IP40 in gerader Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und Kurzknickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Industrie Steckverbinder
>
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbindung
,
DIN-Rundsteckverbinder
,
DIN-Steckverbinder
,
Diodensteckverbinder
,
DIN-Kupplung
,
Diodenkupplung
,
Buchse
,
Diodenbuchse
,
Kabelbuchse
,
Kabeldose
,
Kupplung
,
Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,94*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9388* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 260,73*
€ 310,2687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 257,90*
€ 306,901
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 252,24*
€ 300,1656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 247,49*
€ 294,5131
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 246,94*
€ 293,8586
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg 0381 Deckel für elektronische Verbindung Metall Metallisch
Lumberg
0381
ab € 4,46*
Zubehör
Einbaustecker, 7-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 71
Lumberg
SGR 71
ab € 4,41*
Zubehör
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SFV 71
Lumberg
SFV 71
ab € 4,19*
Zubehör
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SGV 71
Lumberg
SGV 71
ab € 4,40*
Zubehör
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, 038199
Lumberg
038199
ab € 3,93*
Zubehör
Schutzkappe für Rundsteckverbinder, 038799
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, WSV 71
Lumberg
WSV 71
ab € 4,91*
Zubehör
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 71
Lumberg
SV 71
ab € 4,58*
Zubehör
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 71-8
Lumberg
SV 71-8
ab € 215,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen