Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120190 10120190 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734152-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120190
EAN/GTIN:
     4011376705549
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
BKL Electronic 10120190 10120190 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.

Codier-/Adressierbrücke RM 2,54 mm




Inhalt 1 St.

Für Raster 2,5 und 2,54 mm. Passend für Wire-Wrap-Stifte von 0,6 - 0,64 mm und Rundstifte von 0,6 - 0,7 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Ni · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): Wire-Wrap-Stifte von 0.6 - 0.64 mm und Rundstifte von 0.6 - 0.7 mm. · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: offen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.4 x 6 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Passend für (Details):
Wire-Wrap-Stifte von 0.6 - 0.64 mm und Rundstifte von 0.6 - 0.7 mm.
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
offen
Kontaktoberfläche:
Ni
Herst.-Teilenr.:
10120190
Typ (Hersteller-Typ):
10120190
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376705549, BKL Electronic, 10120190, Kurzschluss-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,26*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 102
375
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 16,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.