Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 500 V, 3 A, vernickelt, schwarz, 10120190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 500 V, 3 A, vernickelt, schwarz, 10120190
Kurzschlussbrücke, RM 2.54 mm, 500 V, 3 A, vernickelt, schwarz, 10120190
Artikel-Nr.:
     4502-40F4257
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120190
EAN/GTIN:
     4011376705549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
Kodierbrücke, 10120190, BKL Kodierbrücke schwarz, Höhe 6 mm, Raster 2,5 mm/2,54 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,25*
2 Tage
375
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,23*
€ 16,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.