Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072403 Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9 mm Länge: 28 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735469-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072403
EAN/GTIN:
     4011376706560
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
bkl electronic krokodilklemme schwa...
abgreifklemme
BKL Electronic 072403 Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9 mm Länge: 28 mm 1 St.

Abgreifklemme

3 A
Schwarz

In vernickelter Ausführung, mit starker Feder, Anschluss über Lötöse, mit Weich-PVC-Isolation.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Vernickelt mit starker Feder · Farbe: schwarz · Herst.-Teilenr.: 072403 · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Klemmbereich max.: 9 mm · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 3 A · Oberflächen-Beschaffenheit: Vernickelt · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
072403
Typ (Hersteller-Typ):
072403
Ausführung (allgemein):
Vernickelt mit starker Feder
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
24 V
Klemmbereich max.:
9 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
RoHS-konform:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Vernickelt
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, 4011376706560, BKL Electronic, 072403, abgreifklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,88*
Lager 102
466
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.