Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072403 Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9mm Länge: 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23180
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072403
EAN/GTIN:
     4011376706560
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
bkl electronic krokodilklemme schwa...
abgreifklemme
In vernickelter Ausführung, mit starker Feder, Anschluss über Lötöse, mit Weich-PVC-Isolation.
Features:
3 A
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
28 mm
Anschluss:
Löten
Nennspannung:
24 V
Ausführung:
Vernickelt mit starker Feder
Herst.-Teilenr.:
072403
Typ:
072403
Nennstrom:
3 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, BKL Electronic, abgreifklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,88*
1 Tag
466
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.