Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 537-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 8 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736583-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 537-517-1
EAN/GTIN:
     4002044225674
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hirschmann 930 537-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Grau 1 St.

DIN-Einbaubuchse mit Verschraubung

DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verschraubung · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 8 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ: 9 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 537-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAB 8100 S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Mit Verschraubung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Typ:
9
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 4002044225674, Hirschmann, 930 537-517-1, MAB 8100 S, Audio-DIN-Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 3,51*
1
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,95*
Lager 102
596
1
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
1
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,14*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.