| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14250025 Herst.-Nr.: MAB 8100 S EAN/GTIN: 4002044225674 |
| | |
|
| | |
| DIN-Steckverbinder, Typ=MAB 8100 S, Alternative (Alias)=930537517, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, DIN-Standards=41524, Drahtquerschnitt max.=0.34 mm², Nennspannung=34 V, Nennstrom=4 A, Pole=8, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Grau, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Steckart=Schraubverriegelung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP30 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 18 mm | Nettogewicht: | 6 g | Tiefe: | 18 mm | Bruttogewicht: | 6 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,42* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,97* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,14* | | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,07* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|