Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K & B 42R511122 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 2.5 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736814-BP
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     42R511122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker k+b
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
K & B 42R511122 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 2.5 A Schwarz 1 St.

Miniatur-Netzeinbaustecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Flanschmontage · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Polzahl: 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 42R · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): + 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
K & B
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C8
Serie (Netzsteckverbinder):
42R
Herst.-Teilenr.:
42R511122
Typ (Hersteller-Typ):
42R511122
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Flanschmontage
Temperaturbereich (Details):
+ 70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050001138842, K & B, 42R511122, netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,26*
Lager 102
164
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,27*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,35*
€ 33,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.