Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19086000 Kupplungsgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738970-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19086000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
LAPP 19086000 Kupplungsgehäuse M25 EPIC® H-B 16 1 St.

Kupplungsgehäuse, Kabeleingang gerade, 2 Querbügel, niedrige Bauform Serie H-B 16

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-B 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabeleingang gerade,2 Querbügel,niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabeleingang gerade | 2 Querbügel | niedrige Bauform
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-B 16
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19086000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-B 16 TBF M25
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Kupplungsgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, 02050000245862, 04044773557275, 2050000245862, LAPP, 19086000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,84*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,262*
Sonstiges
Lapp Kabel
10171000
ab € 19,29*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.