Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC Mini Edelstahl 9 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC Mini Edelstahl 9 in 1
Lapp EPIC Mini Edelstahl 9 in 1
Lapp EPIC Mini Edelstahl 9 in 1
Lapp EPIC Mini Edelstahl 9 in 1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37103484
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10195000
EAN/GTIN:
     5060063223063
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Die bewährten Standardeinsätze für einfache Konfektion
Der multifunktionale Einsatz mit Schraubanschluss kann für eine große Bandbreite an Anwendungen verwendet werden. Er kann beispielsweise in der Kunststoffindustrie verwendet werden.

Nutzen
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss
Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte
EPIC H-BE Serie aus.
Einsatz für Bahnanwendungen
- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2
und HL3.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
H-BE 16
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
600 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,272*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,272*
€ 9,84368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,272*
€ 8,65368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10072000
ab € 7,782*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082000
ab € 7,292*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072900
ab € 7,552*
Sonstiges
Lapp Kabel
19075000
ab € 10,62*
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,85*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082900
ab € 7,712*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19074000
ab € 11,972*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080000
ab € 6,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080900
ab € 6,622*
Sonstiges
Lapp Kabel
19086000
ab € 10,712*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.