Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19565300 Tüllengehäuse M25 EPIC® H-A 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739033-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19565300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
LAPP 19565300 Tüllengehäuse M25 EPIC® H-A 16 1 St.

Tüllengehäuse, Kabeleingang gerade, Bolzen für Längsbügel, niedrige Bauform Serie H-A 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M25 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabeleingang gerade,Bolzen für Längsbügel,niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabeleingang gerade | Bolzen für Längsbügel | niedrige Bauform
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 16
Gewinde-Maß:
M25
Herst.-Teilenr.:
19565300
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 16 TG M25
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, 2050000246005, LAPP, 19565300, EPIC® H-A 16 TG M25, Laststeckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 9,81*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,03*
5
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 10,06*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,09*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10531000
ab € 7,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
10530000
ab € 6,02*
Sonstiges
Lapp Kabel
10469500
ab € 2,424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.