Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 0999 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739606-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 0999
EAN/GTIN:
     4021103809990
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Cimco 18 0999 Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.

Isolierte Aderendhülsen


16 mm
Weiß

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 10 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 10 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 0999
Typ (Hersteller-Typ):
180999
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
10 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cimco, 18 0999, 180999, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,247*
€ 1,867*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,94*
5 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,354*
€ 2,024*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,575*
€ 2,355*
Lager 102
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.