Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1007 Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Grau 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739712-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1007
EAN/GTIN:
     4021103810071
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Cimco 18 1007 Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Grau 100 St.

Isolierte Aderendhülsen


25 mm
Grau

Technische Daten:
AWG max.: 14 · Herstellerfarbe: Grau · Hülsenlänge: 18 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: FR · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Länder-Farbcode:
FR
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 18 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 1007
Typ (Hersteller-Typ):
181007
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
18 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001251701, 04021103810071, Cimco, 18 1007, 181007
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01852*
€ 0,02822*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0191*
€ 0,0292*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01974*
€ 0,02994*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,02353*
€ 0,03513*
Lager 102
900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,035*
€ 0,0537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.